Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01060.031.0087 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-24X7/8 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK | AH2CVA 25CM63

GRAINGER U01060.031.0087 Sekskanthodeskrue 5/16-24X7/8 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK

På lager
Vare: AH2CVA Modell: U01060.031.0087Kryssref: 25CM63 / 42HC61

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

344NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde7 / 8 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2303
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01060.031.0087 Sekskanthodeskrue 5/16-24X7/8 stålkvalitet 5 vanlig, 100PK
344NOK /pakke