Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TT11C542SWG Sidevegg | AH9XAP 45M807

GRAINGER TT11C542SWG Sidevegg

På lager
Vare: AH9XAP Modell: TT11C542SWGKryssreferanse: 45M807

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 296 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSidevegg
Passer til merkevareGrainger godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)59.94
Skipets bredde (cm)52.83
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TT11C542SWG Sidevegg
1 296 NOK / enhet