Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSIX0310075S-001P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, Type S, 3/4 tommers lengde, 18-8 rustfritt stål | CG9VTW 4FAA6

GRAINGER TSIX0310075S-001P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, Type S, 3/4 tommers lengde, 18-8 rustfritt stål

På lager
Vare: CG9VTW Modell: TSIX0310075S-001PKryssreferanse: 4FAA6
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishPlain
Hodehøyde3 / 4 "
Hodemateriale18-8 rustfritt stål
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde11 / 16 "
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessRC 80-90B
Skulder Dia.291 / 500 "
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSIX0310075S-001P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, Type S, 3/4 tommers lengde, 18-8 rustfritt stål
60NOK / enhet