Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSIX0250125S-005P Thumb Screw, 1/4-20 Thread Size, Type S, 1 1/4 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK | CG9VPX 4FAA4

GRAINGER TSIX0250125S-005P Tommelskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, Type S, 1 1/4 tomme lengde, 18-8 rustfritt stål, 5PK

På lager
Vare: CG9VPX Modell: TSIX0250125S-005PKryssreferanse: 4FAA4
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishPlain
Hodehøyde19 / 32 "
Hodemateriale18-8 rustfritt stål
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde33 / 64 "
Lengde1 1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessRC 80-90B
Skulder Dia.7 / 16 "
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSIX0250125S-005P Tommelskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, Type S, 1 1/4 tomme lengde, 18-8 rustfritt stål, 5PK
168NOK /pakke