Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER STR402M5X12HUL Shoulder Screw, M4-0.70 Thread Size, 5 mm Thread Length, 12 mm Shoulder Length, Plain | CQ4NKM 45GD89

GRAINGER STR402M5X12HUL Skulderskrue, M4-0.70 Gjengestørrelse, 5 mm Gjengelengde, 12 mm Skulderlengde, Vanlig

På lager
Vare: CQ4NKM Modell: STR402M5X12HULKryssreferanse: 45GD89

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER STR402M5X12HUL Skulderskrue, M4-0.70 Gjengestørrelse, 5 mm Gjengelengde, 12 mm Skulderlengde, Vanlig
134NOK / enhet