Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER STR401M5X6-ST Shoulder Screw, M4-0.70 Thread Size, 5 mm Thread Length, 6 mm Shoulder Length | CQ4NPF 45GA28

GRAINGER STR401M5X6-ST Skulderskrue, M4-0.70 Gjengestørrelse, 5 mm Gjengelengde, 6 mm Skulderlengde

På lager
Vare: CQ4NPF Modell: STR401M5X6-STKryssreferanse: 45GA28

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0081
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER STR401M5X6-ST Skulderskrue, M4-0.70 Gjengestørrelse, 5 mm Gjengelengde, 6 mm Skulderlengde
117NOK / enhet