GRAINGER SC2210075-100P Socket Head Cap Screw, M10-1.5 Thread Size, 75 mm Length Black Oxide, Steel, 100 PK | CQ4WZF 4XY85

GRAINGER SC2210075-100P Socket Head Cap Screw, M10-1.5 Thread Size, 75 mm Length Black Oxide, Steel, 100 PK

På lager
Vare: CQ4WZF Modell: SC2210075-100PKryssreferanse: 4XY85

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

846NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.265
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER SC2210075-100P Socket Head Cap Screw, M10-1.5 Thread Size, 75 mm Length Black Oxide, Steel, 100 PK
846NOK /pakke