Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER S7-125-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 1/8 tomme diameter | AF9ZPF 30XP77

GRAINGER S7-125-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 1/8 tommer diameter

På lager
Vare: AF9ZPF Modell: S7-125-05TKryssreferanse: 30XP77
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
3 563 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringS7
Containerstørrelse5 lb.
container typeEske
Diameter1 / 8 "
Lengde36 '' "
MaterialeVerktøystål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7229909000

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER A2-125-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 1/8 tomme diameter | AF9ZJF 30XN39 A2-125-05T3 299 NOK
GRAINGER H12-125-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 1/8 tomme diameter | AF9ZMW 30XP37 H12-125-05T3 290 NOK
GRAINGER H13-125-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 1/8 tomme diameter | AF9ZNC 30XP47 H13-125-05T3 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER S7-125-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 1/8 tommer diameter
3 563 NOK / enhet