Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER S7-094-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 3/32 tommer diameter | AF9ZPD 30XP75

GRAINGER S7-094-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 3/32 tommer diameter

På lager
Vare: AF9ZPD Modell: S7-094-05TKryssreferanse: 30XP75
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
3 650 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringS7
Containerstørrelse5 lb.
container typeEske
Diameter3 / 32 "
Lengde36 '' "
MaterialeVerktøystål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7229909000

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER A2-094-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 3/32 tommer diameter | AF9ZJD 30XN37 A2-094-05T3 321 NOK
GRAINGER H12-094-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 3/32 tommer diameter | AF9ZMU 30XP35 H12-094-05T3 364 NOK
GRAINGER H13-094-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 3/32 tommer diameter | AF9ZNA 30XP45 H13-094-05T3 114 NOK
GRAINGER M2-094-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 3/32 tommer diameter | AF9ZNL 30XP55 M2-094-05T5 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER S7-094-05T Tig sveisestang 5 Lb boks 3/32 tommer diameter
3 650 NOK / enhet