GRAINGER RSC-2448-2-95 Servicevogn 1200 Lb Stål 54 Tommer | AG7APN 49Y124

GRAINGER RSC-2448-2-95 Servicevogn 1200 Lb Stål 54 Tommer

På lager
Vare: AG7APN Modell: RSC-2448-2-95Kryssref: 49Y124

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakServicevogn
Kapasitet per hylle600 lb.
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde1.25 "
FARGEGrå
Avstand mellom hyller26.75 "
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleTubular
Håndtak inkludertJa
Leppehøyde1-1 / 2 "topp og bunn
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall hyller2
Total høyde37.75 "
Total lengde54 "
Samlet bredde24.5 "
Hyllelengde48 "
HyllestilLippet
HylletypeLepper opp
Hyllebredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.1
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)139.7
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode9403200030

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerKapasitet per hylleCaster Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeHyllelengdeHyllestilPris
GRAINGER RSC-2436-2-95 Servicevogn 1200 Lb Stål 42 Tommer | AG7APM 49Y123 RSC-2436-2-952600 lb.5"37.75 "42 "24.5 "36 "Lippet6 711 NOK
GRAINGER RSC-3060-2-95 Servicevogn 1200 Lb Stål 66 Tommer | AG7APP 49Y125 RSC-3060-2-952600 lb.5"37.75 "66 "30.25 "60 "Lippet7 377 NOK
GRAINGER RSC-1836-3-95 Servicevogn 1200 Lb Stål 42 Tommer | AG7APX 49Y132 RSC-1836-3-953400 lb.5"37.75 "42 "18.25 "36 "Lippet5 688 NOK
GRAINGER RSC-2448-3-95 Servicevogn 1200 Lb Stål 54 Tommer | AG7AQA 49Y135 RSC-2448-3-953400 lb.5"37.75 "54 "24.25 "48 "Lippet7 251 NOK
GRAINGER RSC-2436-3-3K-TLD-95 Servicevogn 2400 Lb Stål 42 Tommer | AG7AQB 49Y136 RSC-2436-3-3K-TLD-9531000 lb.6"39 "42 "24.25 "36 "Lipt / Flush kombinasjon7 626 NOK
GRAINGER RSC-3048-3-3K-TLD-95 Servicevogn 2400 Lb Stål 54 Tommer | AG7AQD 49Y138 RSC-3048-3-3K-TLD-9531000 lb.6"39 "54 "30.25 "48 "Lipt / Flush kombinasjon10 809 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RSC-2448-2-95 Servicevogn 1200 Lb Stål 54 Tommer
6 801 NOK / enhet