Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER RF3BL Floor Marking Tape, Reflective, Solid, Blue, 3 Inch x 30 ft, 5.5 mil Tape Thick | CP9PRZ 452D49

GRAINGER RF3BL gulvmerkingstape, reflekterende, solid, blå, 3 tommer x 30 fot, 5.5 mil tykk tape

På lager
Vare: CP9PRZ Modell: RF3BLKryssreferanse: 452D49

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

382NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmerkingstape

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.122
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMønsterYtelse Temp.Tape breddeTykkelsetypenPris
GRAINGER 3YTD2 Gulvmarkeringstape, rød/hvit, 3 tommer x 54 fot. Størrelse, 6 Mil Tape Tykkelse | CH6JQT 452D09 3YTD254 ft.Melding14 til 170 grader F3"6 tusenMelding410NOK
GRAINGER 9NMH5 Gulvmerkingstape, svart/gul, 2 tommer x 54 fot. Størrelse, 6 Mil Tape Tykkelse | CH6NHG 452D60 9NMH554 ft.rutete14 til 170 grader F2"6 tusen-241NOK
GRAINGER RS2RW Gulvmarkeringstape, rød/hvit, 2 tommer x 30 fot. Størrelse, 5.5 mil tape tykkelse | CH6RJX 452C38 RS2RW30 ft.Stripete160 grader F2"5.5 tusenReflekterende565NOK
GRAINGER ZRF1X5WT Gulvmerkingstape, hvit, 1 tomme x 15 fot. Størrelse, 5.5 mil tape tykkelse | CH6TAM 452D45 ZRF1X5WT15 ft.solid160 grader F1"5.5 tusenReflekterende149NOK
GRAINGER 8X784 gulvmerkingstape, pil, svart/hvit, 3/4 tomme x 120 fot, 6 mil tykk tape | CP9PQP 452D47 8X784------252NOK
GRAINGER 9EWM1 Gulvmerkebånd, rutete, svart/hvitt, 3 tommer x 54 fot, 6 mil tykt tape | CP9PQQ 452D53 9EWM1------259NOK
GRAINGER 8NEP4 Gulvmarkeringstape, rutete, svart/gul, 6 tommer x 54 fot, 6 mil tykk tape | CP9PQR 452D40 8NEP4------343NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RF3BL gulvmerkingstape, reflekterende, solid, blå, 3 tommer x 30 fot, 5.5 mil tykk tape
382NOK / enhet