GRAINGER RDELAF2.250x48.000 Plastic Rod, 4 Ft Plastic Length, Brown, Opaque, 7, 600 Psi Tensile Strength | CP6VCU 61DW42

GRAINGER RDELAF2.250x48.000 plaststang, 4 fot plastlengde, brun, ugjennomsiktig, 7, 600 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6VCU Modell: RDELAF2.250x48.000Kryssreferanse: 61DW42

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.156
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RDELAF2.250x48.000 plaststang, 4 fot plastlengde, brun, ugjennomsiktig, 7, 600 psi strekkstyrke
7 620 NOK / enhet