Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER RDELAF.750x60.000 Plaststang, 5 fot plastlengde, brun, ugjennomsiktig, 7, 600 psi strekkfasthet | CP6VFF 61DW13

GRAINGER RDELAF.750x60.000 plaststang, 5 fot plastlengde, brun, ugjennomsiktig, 7, 600 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6VFF Modell: RDELAF.750x60.000Kryssreferanse: 61DW13

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RDELAF.750x60.000 plaststang, 5 fot plastlengde, brun, ugjennomsiktig, 7, 600 psi strekkstyrke
1 443 NOK / enhet