Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PS-NYL-MS-44 Plastplate, 1 tommer tykk plast, 4 tommer B x 24 tommer L, svart, 1.1 ft-lb/ tomme | CQ3ALC 60RU42

GRAINGER PS-NYL-MS-44 Plastark, 1 tomme plast tykk, 4 tomme B x 24 tommer L, svart, 1.1 ft-lb/ tomme

På lager
Vare: CQ3ALC Modell: PS-NYL-MS-44Kryssreferanse: 60RU42

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER BULK-PS-NYL-934 Plastark, 0.125 tommer plast tykk, 1 tommer B x 24 tommer L, hvit | CQ3AHD 60RT45 BULK-PS-NYL-934Arklager175NOK
GRAINGER BULK-PS-NYL-935 Plastark, 0.125 tommer plast tykk, 1 tomme B x 48 tommer L, hvit | CQ3AHE 60RT46 BULK-PS-NYL-935Arklager296NOK
GRAINGER BULK-PS-NYL-932 Plastark, 0.125 tommer tykk plast, 1/2 tomme B x 24 tommer L, hvit | CQ3AHF 60RT43 BULK-PS-NYL-932Arklager110NOK
GRAINGER BULK-PS-NYL-933 Plastark, 0.125 tommer tykk plast, 1/2 tomme B x 48 tommer L, hvit | CQ3AHG 60RT44 BULK-PS-NYL-933Arklager174NOK
GRAINGER BULK-PS-NYL-936 Plastark, 0.125 tommer tykk plast, 2 tommer B x 24 tommer L, hvit | CQ3AHH 60RT47 BULK-PS-NYL-936Arklager297NOK
GRAINGER BULK-PS-NYL-937 Plastark, 0.125 tommer tykk plast, 2 tommer B x 48 tommer L, hvit | CQ3AHJ 60RT48 BULK-PS-NYL-937Arklager550NOK
GRAINGER BULK-PS-NYL-938 Plastark, 0.125 tommer tykk plast, 4 tommer B x 24 tommer L, hvit | CQ3AHK 60RT49 BULK-PS-NYL-938Arklager552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PS-NYL-MS-44 Plastark, 1 tomme plast tykk, 4 tomme B x 24 tommer L, svart, 1.1 ft-lb/ tomme
1 123 NOK / enhet