Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PS-CACC-90 Plastic Sheet, 0.25 Inch Thick, 12 Inch W x 24 Inch L, Black, 9000 psi Tensile Strength | CP6XXY 60AZ64

GRAINGER PS-CACC-90 plastark, 0.25 tommer tykt, 12 tommer B x 24 tommer L, svart, 9000 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6XXY Modell: PS-CACC-90Kryssreferanse: 60AZ64

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

533NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSheet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.224
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER PS-CACC-79 plastark, 0.125 tommer tykt, 12 tommer B x 12 tommer L, svart, 9000 psi strekkfasthet | CP6XQZ 60AZ59 PS-CACC-79Sheet215NOK
GRAINGER PS-CACC-19 plastplate, 0.125 tommer tykk, 12 tommer B x 12 tommer L, blå, 9000 psi strekkstyrke | CP6XRA 60AZ77 PS-CACC-19Sheet215NOK
GRAINGER PS-CACT-113 plastark, 0.125 tommer tykk, 12 tommer B x 12 tommer L, blå, klar, 9 | CP6XRB 56LH71 PS-CACT-113Sheet230NOK
GRAINGER PS-CACT-34 plastplate, 0.125 tommer tykk, 12 tommer B x 12 tommer L, klar, 9000 psi strekkfasthet | CP6XRC 56LG86 PS-CACT-34Sheet224NOK
GRAINGER PS-CACT-52 plastplate, 0.125 tommer tykk, 12 tommer B x 12 tommer L, frostet, halvklar, 9 | CP6XRD 56LH05 PS-CACT-52Sheet243NOK
GRAINGER PS-CACT-101 plastark, 0.125 tommer tykt, 12 tommer B x 12 tommer L, grønt, klart, 9 | CP6XRE 56LH59 PS-CACT-101Sheet230NOK
GRAINGER PS-CACT-77 plastark, 0.125 tommer tykk, 12 tommer B x 12 tommer L, oransje, klar, 9 | CP6XRF 56LH35 PS-CACT-77Sheet230NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PS-CACC-90 plastark, 0.25 tommer tykt, 12 tommer B x 24 tommer L, svart, 9000 psi strekkstyrke
533NOK / enhet