Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PLE72 støvhette, 3/4 tommers koblingsstørrelse, 250 PSI | CP7EUP 55MV52

GRAINGER PLE72 støvhette, 3/4 tommers koblingsstørrelse, 250 PSI

På lager
Vare: CP7EUP Modell: PLE72Kryssref: 55MV52

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvhette

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER PLE73 støvhette, 1 1/4 tommers koblingsstørrelse, 250 PSI | CP7EUM 55MV53 PLE73126NOK
GRAINGER PLE76 støvhette, 2 1/2 tommers koblingsstørrelse, 150 PSI | CP7EUN 55MV54 PLE76228NOK
GRAINGER PLE79 støvhette, 5-tommers koblingsstørrelse, 75 PSI | CP7EUQ 55MV55 PLE79588NOK
GRAINGER PLE71 støvhette, 1/2 tomme koblingsstørrelse, 150 PSI | CP7EUR 55MV51 PLE7189NOK
GRAINGER PLE80 støvhette, 6 tommers koblingsstørrelse, 75 PSI | CP7EUT 55MV56 PLE80788NOK
GRAINGER PLE159 Støvhette, 1/2 tomme koblingsstørrelse, 150 PSI | CQ6BKT 55MW13 PLE159202NOK
GRAINGER PLE164 støvhette, 2 1/2 tommers koblingsstørrelse, 150 PSI | CQ6BKU 55MW16 PLE164628NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PLE72 støvhette, 3/4 tommers koblingsstørrelse, 250 PSI
90NOK / enhet