Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM8125-12FHS-01 Machine Screw, M8 x 1.25mm Thread Size, 12mm Length, PEEK, 10PK | CG9VKD 447G66

GRAINGER PKM8125-12FHS-01 Maskinskrue, M8 x 1.25 mm gjengestørrelse, 12 mm lengde, PEEK, 10 PK

På lager
Vare: CG9VKD Modell: PKM8125-12FHS-01Kryssref.: 447G66

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

823NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM8-1.25mm
KjøretypeSpor
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel92
Hode Dia.15.7 mm
Hodehøyde4.75 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde12mm
MaterialePEEK
Rockwell HardnessD87.5
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 500 grader. F
Strekkfasthet26,800 psi
tråd Lengde12 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruer, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------352NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM8125-12FHS-01 Maskinskrue, M8 x 1.25 mm gjengestørrelse, 12 mm lengde, PEEK, 10 PK
823NOK /pakke