Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM508-35PHP-01 Maskinskrue, M5 x 0.8 mm Gjengestørrelse, 35 mm Lengde, PEEK, 10PK | CG9VGL 447C56

GRAINGER PKM508-35PHP-01 Maskinskrue, M5 x 0.8 mm gjengestørrelse, 35 mm lengde, PEEK, 10 PK

På lager
Vare: CG9VGL Modell: PKM508-35PHP-01Kryssreferanse: 447C56

Få tak i det Mai 20, mandag
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
505NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM5-0.8mm
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.9.3 mm
Hodehøyde3.5 mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde35mm
MaterialePEEK
Rockwell HardnessD87.5
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 500 grader. F
Strekkfasthet26,800 psi
tråd Lengde35 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruer, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------352NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM508-35PHP-01 Maskinskrue, M5 x 0.8 mm gjengestørrelse, 35 mm lengde, PEEK, 10 PK
505NOK /pakke