Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM12175-30PHP-01 Machine Screw, M12 x 1.75mm Thread Size, 30mm Length, PEEK, 10PK | CG9VCG 447H77

GRAINGER PKM12175-30PHP-01 Maskinskrue, M12 x 1.75 mm gjengestørrelse, 30 mm lengde, PEEK, 10 PK

På lager
Vare: CG9VCG Modell: PKM12175-30PHP-01Kryssreferanse: 447H77
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
1 222 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM12-1.75mm
KjøretypePhillips
Driverstørrelse3mm
FinishPlain
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde30mm
MaterialePEEK
Rockwell HardnessD87.5
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 500 grader. F
Strekkfasthet197 N/mm-kvm.
tråd Lengde30 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruer, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------352NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM12175-30PHP-01 Maskinskrue, M12 x 1.75 mm gjengestørrelse, 30 mm lengde, PEEK, 10 PK
1 222 NOK /pakke