Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER PKM10150-45FHS-01 Machine Screw, M10 x 1.50mm Thread Size, 45mm Length, PEEK, 10PK | CG9VBB 447H39

GRAINGER PKM10150-45FHS-01 Maskinskrue, M10 x 1.50 mm gjengestørrelse, 45 mm lengde, PEEK, 10 PK

På lager
Vare: CG9VBB Modell: PKM10150-45FHS-01Kryssreferanse: 447H39
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
1 313 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM10-1.50mm
KjøretypeSpor
Driverstørrelse5 mm
FinishPlain
Hodevinkel92
Hode Dia.15.7 mm
Hodehøyde10.0 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde45mm
MaterialePEEK
Rockwell HardnessD87.5
System for målingMetric
Temp. Område-50 grader. til 500 grader. F
Strekkfasthet197 N/mm-kvm.
tråd Lengde45 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseKjøretypeDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCPris
GRAINGER 587619-PR Maskinskruer, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------352NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER PKM10150-45FHS-01 Maskinskrue, M10 x 1.50 mm gjengestørrelse, 45 mm lengde, PEEK, 10 PK
1 313 NOK /pakke