Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER P10S-PB030K-P Low Profile Standard Plate Caster, Polypropylene, 3 Inch Wheel Dia. | CH6QQR 454Y15

GRAINGER P10S-PB030K-P Standard platehjul med lav profil, polypropylen, 3 tommers hjuldiameter.

På lager
Vare: CH6QQR Modell: P10S-PB030K-PKryssref: 454Y15

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
Bearing TypePresisjonsball
KjernefargeSvart
KjernematerialePlast
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Hardhet65 Shore D
HullmønsterD
Innvendig avstand på bolthull2 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Lastevurdering550 lbs.
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Monteringshøyde3.9375 "
Monteringsplate3 1 / 4 "x 3 1 / 4"
Ikke-merkingJa
Antall monteringshull4
Antall hjul1
Utenfor bolthullavstand2 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Raceway TypeDobbel ball
Svingradius2 1 / 2 "
HjulfargeSvart
Hjuldiameter3"
Hjulmaterialepolypropylen
Hjulbredde1.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.801
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeBearing TypeBremsetypeHjulformFARGEKjernefargeKjernematerialedurometerpk. Antall.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 230 NOK
GRAINGER CDP-G-24 stiv platestøser polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 476 NOK
GRAINGER CDP-G-31 Svingplate hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A12 670 NOK
GRAINGER CDP-G-32 stiv platestøser polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A11 921 NOK
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platehjul Svingbar poly 6 tommer 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--standard-GråCast Iron90 Shore A12 011 NOK
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-Pedalstandard-SølvAluminum87 Shore A12 498 NOK
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tommers kraftig stiv platehjul, 3000 pund. Last vurdering | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-Sidetommeskruestandard-SølvCast Iron92 Shore A15 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER P10S-PB030K-P Standard platehjul med lav profil, polypropylen, 3 tommers hjuldiameter.
245NOK / enhet