Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.112.0450 Skrue med sekskantet hodehode 1-1 / 8-12x4-1 / 2 8 Stålgrad 8 Sinkgul | AH8VMD 38ZZ61

GRAINGER N04360.112.0450 Sekskantskrue med hodelokk 1-1/8-12x4-1/2 8 stålkvalitet 8 sinkgul

På lager
Vare: AH8VMD Modell: N04360.112.0450Kryssreferanse: 38ZZ61
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-12 "
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde4.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7263
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.112.0450 Sekskantskrue med hodelokk 1-1/8-12x4-1/2 8 stålkvalitet 8 sinkgul
294NOK / enhet