Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.101.1000 Hex Head Cap Screw 1-14x10 Steel Grade 8 Zinc Yellow | AH8VMC 38ZZ59

GRAINGER N04360.101.1000 Sekskanthodeskrue 1-14x10 stålkvalitet 8 sinkgul

På lager
Vare: AH8VMC Modell: N04360.101.1000Kryssreferanse: 38ZZ59
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
630NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-14
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde10 "
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.102
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.101.1000 Sekskanthodeskrue 1-14x10 stålkvalitet 8 sinkgul
630NOK / enhet