Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.101.0800 Hex Head Cap Screw 1-14x8 Steel Grade 8 Zinc Yellow | AH8VLZ 38ZZ56

GRAINGER N04360.101.0800 Sekskanthodeskrue 1-14x8 stålkvalitet 8 sinkgul

På lager
Vare: AH8VLZ Modell: N04360.101.0800Kryssreferanse: 38ZZ56
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
351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-14
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde8"
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9086
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.101.0800 Sekskanthodeskrue 1-14x8 stålkvalitet 8 sinkgul
351NOK / enhet