Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.101.0350 Hex Head Cap Screw 1-14X3-1/2 Steel Grade 8 Yz, 5PK | AH8VLT 38ZZ50

GRAINGER N04360.101.0350 Sekskanthodeskrue 1-14X3-1/2 stålkvalitet 8 Yz, 5PK

På lager
Vare: AH8VLT Modell: N04360.101.0350Kryssreferanse: 38ZZ50
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
774NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-14
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2968
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.101.0350 Sekskanthodeskrue 1-14X3-1/2 stålkvalitet 8 Yz, 5PK
774NOK /pakke