Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.075.0950 Sekskanthodeskrue 3/4-16X9-1/2 8 Stålkvalitet 8 Gul sink, 5PK | AH8VLD 38ZZ37

GRAINGER N04360.075.0950 Sekskanthodeskrue 3/4-16X9-1/2 8 stålkvalitet 8 gul sink, 5PK

På lager
Vare: AH8VLD Modell: N04360.075.0950Kryssreferanse: 38ZZ37
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
1 244 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde9.5 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.857
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.075.0950 Sekskanthodeskrue 3/4-16X9-1/2 8 stålkvalitet 8 gul sink, 5PK
1 244 NOK /pakke