Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04360.043.0225 Sekskanthodeskrue 7/16-20X2-1/4 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK | AH8VJU 38ZZ05

GRAINGER N04360.043.0225 Sekskantskrue med hodehette 7/16-20X2-1/4 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK

På lager
Vare: AH8VJU Modell: N04360.043.0225Kryssreferanse: 38ZZ05
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
151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde2.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04360.043.0225 Sekskantskrue med hodehette 7/16-20X2-1/4 stålkvalitet 8 gul sink, 10PK
151NOK /pakke