Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.125.0400 Sekskantskrue med hodehette 1-1/4-12x4 stålkvalitet 8 Vanlig | AH8VHW 38ZY82

GRAINGER N04160.125.0400 Sekskantskrue med hodehette 1-1/4-12x4 stål klasse 8 vanlig

På lager
Vare: AH8VHW Modell: N04160.125.0400Kryssreferanse: 38ZY82
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
441NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-12 "
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde4"
Min. Gjengelengde2-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.85
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.125.0400 Sekskantskrue med hodehette 1-1/4-12x4 stål klasse 8 vanlig
441NOK / enhet