Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.043.0375 Hex Head Cap Screw 7/16-20X3-3/4 8 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8VFY 38ZY37

GRAINGER N04160.043.0375 Sekskanthodeskrue 7/16-20X3-3/4 8 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8VFY Modell: N04160.043.0375Kryssreferanse: 38ZY37
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
221NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde3.75 "
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7808
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.043.0375 Sekskanthodeskrue 7/16-20X3-3/4 8 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK
221NOK /pakke