Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04160.031.0100 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-24X1 Stålkvalitet 8 Vanlig, 100PK | AH8VFG 38ZY22

GRAINGER N04160.031.0100 Sekskanthodeskrue 5/16-24X1 stålkvalitet 8 vanlig, 100PK

På lager
Vare: AH8VFG Modell: N04160.031.0100Kryssreferanse: 38ZY22

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
390NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde1"
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3194
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04160.031.0100 Sekskanthodeskrue 5/16-24X1 stålkvalitet 8 vanlig, 100PK
390NOK /pakke