Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.125.0250 Sekskanthodeskrue 1-1/4-7x2-1/2 8 stålkvalitet 8 gul sink | AH8UHN 38ZT32

GRAINGER N04104.125.0250 Sekskantskrue med hodelokk 1-1/4-7x2-1/2 8 stålkvalitet 8 gul sink

På lager
Vare: AH8UHN Modell: N04104.125.0250Kryssreferanse: 38ZT32
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.33
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.125.0250 Sekskantskrue med hodelokk 1-1/4-7x2-1/2 8 stålkvalitet 8 gul sink
204NOK / enhet