Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 8MPC34S36MPB QT Power Chain II Belt Sprocket, Ductile Iron, 36mm Belt Width, 3.409 inch Pitch Dia. | AX3TBN

TB WOODS 8MPC34S36MPB QT Power Chain II beltehjul, duktilt jern, 36 mm beltebredde, 3.409 tommers pitch Dia.

På lager
Vare: AX3TBN Modell: 8MPC34S36MPB
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
2 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse tannhjul
Båndbredde36mm
BoringstypeFerdig med No Keyway
BushingBPM
Dimensjon E1 1 / 4 "
Dimensjon L2.61 "
Dimensjon M0"
Ansiktsbredde1.86 "
Navplassering2.82 "
Treghet WR0.04 lbs.-sq. ft.
MaterialeDuktilt jern
Maks. RPM11410 RPM
Antall tenner34
Utenfor Dia.3.35 "
Tonehøyde180-036
Pitch Dia.3.409 "
ProdukttypeQT Power Chain II
RPM høy11,410RPM
Vekt4.9 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 125 mm beltebredde, 19.65 tommer Pitch Dia. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKonisk låsebøssing125 lbs.-sq. ft.16.75 "Cast Iron1280 RPM11217 778 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 8.75 tommers navdia., 37 mm beltebredde | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKonisk låsebøssing29.7 lbs.-sq. ft.16.75 "Cast Iron1280 RPM11210 764 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 8.75 tommer navdia., 37 mm beltebredde | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKonisk låsebøssing68.9 lbs.-sq. ft.21.31 "Cast Iron1030 RPM14014 111 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 10 tommers navdia., 68 mm beltebredde | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKonisk låsebøssing107 lbs.-sq. ft.21.25 "Cast Iron1030 RPM14017 346 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 11 tommers navdia., 90 mm beltebredde | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKonisk låsebøssing139 lbs.-sq. ft.21.19 "Cast Iron1030 RPM14018 926 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 17 tommers navdia., 125 mm beltebredde | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKonisk låsebøssing413 lbs.-sq. ft.25.63 "Cast Iron860 RPM16829 460 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 10.5 tommers navdia., 68 mm beltebredde | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKonisk låsebøssing218 lbs.-sq. ft.25.75 "Cast Iron860 RPM16823 033 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 8MPC34S36MPB QT Power Chain II beltehjul, duktilt jern, 36 mm beltebredde, 3.409 tommers pitch Dia.
2 231 NOK / enhet