Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.087.0900 Hex Head Cap Screw 7/8-9x9 Steel Grade 8 Zinc Yellow | AH8VDL 38ZX79

GRAINGER N04104.087.0900 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9x9 stålkvalitet 8 sinkgul

På lager
Vare: AH8VDL Modell: N04104.087.0900Kryssreferanse: 38ZX79
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde9"
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.756
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.087.0900 Sekskantskrue med hodelokk 7/8-9x9 stålkvalitet 8 sinkgul
250NOK / enhet