Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.075.0275 Hex Head Cap Screw 3/4-10X2-3/4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8HTB 38TP83

GRAINGER N04104.075.0275 Sekskanthodeskrue 3/4-10X2-3/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK

På lager
Vare: AH8HTB Modell: N04104.075.0275Kryssreferanse: 38TP83
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
257NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde2.75 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0021
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.075.0275 Sekskanthodeskrue 3/4-10X2-3/4 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK
257NOK /pakke