Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.056.0325 Sekskanthodeskrue 9/16-12X3-3/4 8 Stålkvalitet 8 Sinkgul, 10PK | AH8VCB 38ZX47

GRAINGER N04104.056.0325 Sekskantskrue 9/16-12X3-3/4 8 stålkvalitet 8 sinkgul, 10PK

På lager
Vare: AH8VCB Modell: N04104.056.0325Kryssreferanse: 38ZX47
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
320NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde3.25 "
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.056.0325 Sekskantskrue 9/16-12X3-3/4 8 stålkvalitet 8 sinkgul, 10PK
320NOK /pakke