Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.050.0900 Sekskantdekselskrue 1/2-13X9 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK | AH8VBU 38ZX40

GRAINGER N04104.050.0900 Sekskanthodeskrue 1/2-13X9 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK

På lager
Vare: AH8VBU Modell: N04104.050.0900Kryssreferanse: 38ZX40

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

408NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde9"
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1606
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.050.0900 Sekskanthodeskrue 1/2-13X9 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK
408NOK /pakke