Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.037.0600 Sekskanthodeskrue 3/8-16X6 stålkvalitet 8 sinkgul, 10PK | AH8HPX 38TP33

GRAINGER N04104.037.0600 Sekskanthodeskrue 3/8-16X6 stålkvalitet 8 sinkgul, 10PK

På lager
Vare: AH8HPX Modell: N04104.037.0600Kryssreferanse: 38TP33

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

289NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde6"
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8829
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.037.0600 Sekskanthodeskrue 3/8-16X6 stålkvalitet 8 sinkgul, 10PK
289NOK /pakke