Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.037.0350 Hex Head Cap Screw 3/8-16X3-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 25PK | AH8HPR 38TP28

GRAINGER N04104.037.0350 Sekskanthodeskrue 3/8-16X3-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 25PK

På lager
Vare: AH8HPR Modell: N04104.037.0350Kryssreferanse: 38TP28

Få tak i det Mai 20, mandag
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
392NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde3.5 "
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3342
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.037.0350 Sekskanthodeskrue 3/8-16X3-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 25PK
392NOK /pakke