Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.037.0062 Hex Head Cap Screw 3/8-16X5/8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 50PK | AH8UHF 38ZT25

GRAINGER N04104.037.0062 Sekskanthodeskrue 3/8-16X5/8 stålkvalitet 8 gul sink, 50PK

På lager
Vare: AH8UHF Modell: N04104.037.0062Kryssreferanse: 38ZT25
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
212NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde5 / 8 "
Min. Gjengelengde5 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.734
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.037.0062 Sekskanthodeskrue 3/8-16X5/8 stålkvalitet 8 gul sink, 50PK
212NOK /pakke