Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.031.0600 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-18X6 stålkvalitet 8 sinkgul, 25PK | AH8HPH 38TP20

GRAINGER N04104.031.0600 Sekskanthodeskrue 5/16-18X6 stålkvalitet 8 sinkgul, 25PK

På lager
Vare: AH8HPH Modell: N04104.031.0600Kryssreferanse: 38TP20
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
541NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde6"
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5278
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.031.0600 Sekskanthodeskrue 5/16-18X6 stålkvalitet 8 sinkgul, 25PK
541NOK /pakke