Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.031.0062 Hex Head Cap Screw 5/16-18X5/8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 100PK | AH8UHD 38ZT23

GRAINGER N04104.031.0062 Sekskanthodeskrue 5/16-18X5/8 stålkvalitet 8 gul sink, 100PK

På lager
Vare: AH8UHD Modell: N04104.031.0062Kryssreferanse: 38ZT23
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
276NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde5 / 8 "
Min. Gjengelengde5 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9922
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.031.0062 Sekskanthodeskrue 5/16-18X5/8 stålkvalitet 8 gul sink, 100PK
276NOK /pakke