Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.100.0250 Sekskantskrue med hodelokk 1-8X2-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK | AH8UZG 38ZW82

GRAINGER N04100.100.0250 Sekskanthodeskrue 1-8X2-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8UZG Modell: N04100.100.0250Kryssreferanse: 38ZW82
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
415NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde2.5 "
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8306
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.100.0250 Sekskanthodeskrue 1-8X2-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 5PK
415NOK /pakke