Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.062.1400 Sekskantskrue 5 / 8-11x14 Stål klasse 8 Vanlig | AH8UYK 38ZW62

GRAINGER N04100.062.1400 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11x14 stålkvalitet 8 vanlig

På lager
Vare: AH8UYK Modell: N04100.062.1400Kryssreferanse: 38ZW62
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde14 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.062.1400 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11x14 stålkvalitet 8 vanlig
211NOK / enhet