Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.056.0175 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-12X1-3/4 Stålkvalitet 8 Vanlig, 10PK | AH8UXV 38ZW48

GRAINGER N04100.056.0175 Sekskanthodeskrue 9/16-12X1-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8UXV Modell: N04100.056.0175Kryssreferanse: 38ZW48
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde1.75 "
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7155
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.056.0175 Sekskanthodeskrue 9/16-12X1-3/4 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK
175NOK /pakke