Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.043.0225 Sekskantskrue med hodelokk 7/16-14X2-1/4 Stålkvalitet 8 Vanlig, 10PK | AH8UWZ 38ZW29

GRAINGER N04100.043.0225 Sekskanthodeskrue 7/16-14X2-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK

På lager
Vare: AH8UWZ Modell: N04100.043.0225Kryssreferanse: 38ZW29
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
132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde2.25 "
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.043.0225 Sekskanthodeskrue 7/16-14X2-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 10PK
132NOK /pakke