Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.031.0325 Sekskantskrue med hodelokk 5/16-18X3-1/4 Stålkvalitet 8 Vanlig, 50PK | AH8UWM 38ZW18

GRAINGER N04100.031.0325 Sekskanthodeskrue 5/16-18X3-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 50PK

På lager
Vare: AH8UWM Modell: N04100.031.0325Kryssreferanse: 38ZW18

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
440NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde3.25 "
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7262
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.031.0325 Sekskanthodeskrue 5/16-18X3-1/4 stålkvalitet 8 vanlig, 50PK
440NOK /pakke