EATON H29006-50 Hydraulikkslange 3/8 tommer innvendig diameter x 50 fot 5800 Psi | AF6XTX 20LX01

EATON H29006-50 hydraulikkslange 3/8 tommer innvendig diameter x 50 fot 5800 psi

På lager
Vare: AF6XTX Modell: H29006-50Kryssreferanse: 20LX01

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulikkslange
DekkmaterialeSyntetisk gummi
Dash Størrelse06
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.3 / 4 "
Min. Bøy Radius5"
Driftstrykk5800 PSI
Forsterkning(2) Stålflette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. OmrådePetroleumsbasert hydraulikkvæske: -40 grader til 260 grader, vannbasert hydraulikkvæske: -40 grader til 158 grader
RørmaterialeSyntetisk gummi
typenkrympede

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.62
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4009410000

Produktvarianter

ProduktModellSakDekkmaterialeDash StørrelseLengdeMaterialeMin. Bøy RadiusDriftstrykkForsterkningPris
EATON 2807-4-25 Hydraulisk slangemasse 3/16 25 føtter | AA2BCC 10C381 2807-4-25HydraulikkslangeWire Braid i rustfritt stål4--2"3000 psi1 Wire Flette2 234 NOK
EATON 2807-5-25 Hydraulisk slangemasse 1/4 25 fot | AA2BCD 10C382 2807-5-25HydraulikkslangeWire Braid i rustfritt stål5--3"3000 psi1 Wire Flette2 659 NOK
EATON 2807-6-25 Hydraulisk slangemasse 5/16 25 fot | AA2BCE 10C383 2807-6-25HydraulikkslangeWire Braid i rustfritt stål6--4"2500 psi1 Wire Flette3 059 NOK
EATON 2807-8-25 Hydraulikkslange Bulk 13/32 25 fot | AA2BCF 10C384 2807-8-25HydraulikkslangeWire Braid i rustfritt stål8--5.25 "2000 psi1 Wire Flette3 824 NOK
EATON 2807-10-25 Hydraulikkslange Bulk 1/2 25 fot | AA2BCG 10C385 2807-10-25HydraulikkslangeWire Braid i rustfritt stål10--6.5 "1500 psi1 Wire Flette4 624 NOK
EATON 2807-12-25 Hydraulikkslange Bulk 5/8 25 fot | AA2BCH 10C386 2807-12-25HydraulikkslangeWire Braid i rustfritt stål12--7.75 "1200 psi1 Wire Flette6 295 NOK
EATON HC7210 Hydraulikkslange termoplastisk 10 fot | AA8KTJ 18Y529 HC7210Hydraulisk slangemontering--10ft.termo---4 733 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON H29006-50 hydraulikkslange 3/8 tommer innvendig diameter x 50 fot 5800 psi
6 938 NOK / enhet