Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.125.0500 Sekskantskrue med hodelokk 1-1/4-7x5 stålkvalitet 5 sinkbelagte | AH8NUM 38WR11

GRAINGER N01200.125.0500 Sekskanthodeskrue 1-1/4-7x5 stålkvalitet 5 sinkbelagt

På lager
Vare: AH8NUM Modell: N01200.125.0500Kryssreferanse: 38WR11
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 4-7 "
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde5"
Min. Gjengelengde2-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0058
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.125.0500 Sekskanthodeskrue 1-1/4-7x5 stålkvalitet 5 sinkbelagt
258NOK / enhet