Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.075.1000 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-10x10 stålkvalitet 5 sinkbelagte | AH8NRN 38WP65

GRAINGER N01200.075.1000 Sekskanthodeskrue 3/4-10x10 stålkvalitet 5 sinkbelagt

På lager
Vare: AH8NRN Modell: N01200.075.1000Kryssreferanse: 38WP65
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde10 "
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.598
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.075.1000 Sekskanthodeskrue 3/4-10x10 stålkvalitet 5 sinkbelagt
168NOK / enhet