Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01200.056.0175 Hex Head Cap Screw 9/16-12X1-3/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 10PK | AH8NQF 38WP35

GRAINGER N01200.056.0175 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-12X1-3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK

På lager
Vare: AH8NQF Modell: N01200.056.0175Kryssreferanse: 38WP35
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
155NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse9/16 "-12
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde23 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13 / 16 "
Lengde1.75 "
Min. Gjengelengde1-3 / 8 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7155
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01200.056.0175 Sekskantskrue med hodelokk 9/16-12X1-3/4 stålkvalitet 5 sinkbelagt, 10PK
155NOK /pakke